{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 610 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 9 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 8 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 7 mm | |
Matériau | Acier hautes performances au chrome-vanadium | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 733300 610 | |
EAN / GTIN | 4003773066767 | |
Réf. fabricant | 71 72 610 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Coupe-boulons, Longueur totale: 610mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 121.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 77.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 610 mm | 600 mm |
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 9 mm | 9 mm |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante |