{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 460 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 8 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 6 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 5 mm | |
Matériau | Acier hautes performances au chrome-vanadium | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 733300 460 | |
EAN / GTIN | 4003773066750 | |
Réf. fabricant | 71 72 460 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Coupe-boulons, Longueur totale: 460mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 104.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 59.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 460 mm | 450 mm |
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 8 mm | 7 mm |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante |