{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 760 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 11 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 9 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 8 mm | |
Matériau | Acier hautes performances au chrome-vanadium | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 733300 760 | |
EAN / GTIN | 4003773066774 | |
Réf. fabricant | 71 72 760 |