Coupe-boulons 600 mm

Réf.: 732000 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 600 mm
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ 9 mm
Pour barres simples jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 7 mm
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 732000 600
EAN / GTIN 4045197166845
Réf. fabricant 732000 600

Description

Exécution:

Tête avec démultiplication et vis de réglage. Branches tubulaires robustes, vernies avec poignées en caoutchouc.

Utilisation:

Pour couper des aciers présentant une résistance à la traction et au cisaillement d’env. 1200 N/mm2.

Matière(s):

Couteau en acier au chrome, tranchants trempés par induction.

Pièce(s) de rechange:

voir réf. 732040