{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 350 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 6 mm | |
Pour barres simples jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 | 5 mm | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 732000 350 | |
EAN / GTIN | 4045197166821 | |
Réf. fabricant | 732000 350 |