Coupe-boulons 750 mm

Réf.: 732000 750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 750 mm
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ 12 mm
Pour barres simples jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 8 mm
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 732000 750
EAN / GTIN 4045197166852
Réf. fabricant 732000 750

Description

Exécution:

Tête avec démultiplication et vis de réglage. Branches tubulaires robustes, vernies avec poignées en caoutchouc.

Utilisation:

Pour couper des aciers présentant une résistance à la traction et au cisaillement d’env. 1200 N/mm2.

Matière(s):

Couteau en acier au chrome, tranchants trempés par induction.

Pièce(s) de rechange:

voir réf. 732040