{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure coudée | |
Longueur totale | 305 mm | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 85 mm - 140 mm | |
⌀ pointes | 3,2 mm | |
Norme | DIN 5256 D | |
Forme | D | |
Forme des mâchoires | coudée à 90° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | noir | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719770 J41 | |
EAN / GTIN | 4045197504081 | |
Réf. fabricant | 719770 J41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince pour circlips de précision, Type: J41
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 32.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 26.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | coudée à 90° | coudée à 90° |
Forme | D | D |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
⌀ pointes | 3,2 mm | 3,2 mm |
Pointe interchangeable | non | non |
Type de produit | Pince pour circlips | Pince pour circlips |