{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure coudée | |
Longueur totale | 130 mm | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 8 mm - 13 mm | |
⌀ pointes | 0,9 mm | |
Norme | DIN 5256 D | |
Forme | D | |
Forme des mâchoires | coudée à 90° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | noir | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719770 J01 | |
EAN / GTIN | 4045197504043 | |
Réf. fabricant | 719770 J01 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince pour circlips de précision, Type: J01
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock
CHF 17.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 14.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | coudée à 90° | coudée à 90° |
Longueur totale | 130 mm | 135 mm |
Surface | noir | noire et brunie à froid |
⌀ pointes | 0,9 mm | 0,9 mm |
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure coudée | Bague intérieure coudée |
Matériau | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince pour circlips | Pince pour circlips |