{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure droite | |
Longueur totale | 320 mm | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 85 mm - 140 mm | |
⌀ pointes | 3,2 mm | |
Norme | DIN 5256 C | |
Forme | C | |
Forme des mâchoires | droite | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | noir | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719770 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197504036 | |
Réf. fabricant | 719770 J4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince pour circlips de précision, Type: J4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock
CHF 30.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 24.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 25.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | droite | droite | coudée à 45° |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Longueur totale | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
Norme | DIN 5256 C | DIN 5256 C | similaires à DIN 5256 |
Matériau | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Pointe interchangeable | non | non | non |