{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure coudée | |
Longueur totale | 210 mm | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 40 mm - 100 mm | |
⌀ pointes | 2,25 mm | |
Norme | DIN 5256 D | |
Forme | D | |
Forme des mâchoires | coudée à 90° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | noir | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719770 J31 | |
EAN / GTIN | 4045197504074 | |
Réf. fabricant | 719770 J31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince pour circlips de précision J31
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 19.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 16.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme | D | D |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 40 ;100 | 40 ;100 |
Longueur totale | 210 | 225 |
Norme | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Surface | noir | noire et brunie à froid |
⌀ pointes | 2,25 | 2,3 |
Pointe interchangeable | non | non |