Exécution:
Valise L-BOXX® en plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d'eau. Le mécanisme d'encliquetage robuste permet d'assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu'à 40 kg. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.
Fonctionnement:
IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.
Livraison:
Douilles 12 pans: 1 de chaque
642129 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Douilles tournevis 6 pans: 1 de chaque
643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Poignées transversales: 1 pièce
641329 réf. 295
Rallonges: 1 de chaque
641029 réf. 75; 130; 255
Cardans: 1 pièce
641629 réf. 1/2
Cliquets: 1 pièce
640025 réf. 1/2
Mètres-rubans: 1 pièce
462201 réf. 2,5
Clés mixtes: 1 de chaque
613600 réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Pinces universelles: 1 pièce
700940 réf. 160
Pinces à becs demi-ronds: 1 pièce
713040 réf. 200
Pinces coupantes diagonales: 1 pièce
724840 réf. 160
Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque
660030 réf. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque
667690 réf. 1; 2
Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 pièce
627132 réf. 9
Cutter: 1 pièce
845020Plateau-couvercle: 1 pièce
693352Présentation dans: L-BOXX®
693330 réf. 238
Remarque(s):
Les outils sont livrés rangés.