Chariot à poignée pour valises de transport TLBX

Réf.: 918559 TLBX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 910 mm
Largeur 790 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur cadre d'appui 180 mm
⌀ roue 125 mm
Charge admissible max. 250 kg
Poids 9,6 kg
Type de produit Chariots à poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918559 TLBX
EAN / GTIN 4062406295622
Réf. fabricant 918559 TLBX

Description

Exécution:

Construction en acier soudé. Poignée avec revêtement en Haptoprene et polypropylène antichocs. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Adapté(s) pour:

Valises système L-BOXX® 693330, 693335, 693337, 693345, 685500, 685520, 685550, 685600, 685610.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.