{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Longueur mors | 73 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713040 200 | |
EAN / GTIN | 4045197373564 | |
Réf. fabricant | 713040 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince à becs demi-ronds, droite, chromée, avec gaine, Longueur totale: 200mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
122 article(s) en stock
CHF 22.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 15.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 17.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) |
Longueur mors | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Longueur totale | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | ovale-pointue, droite | pointue-ovale, droite |
Norme | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Surface | chromée | non revêtue | sans revêtement |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction |