Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 18 mm

Réf.: 845020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 053 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur cutter sans lame 160 mm
Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de morceaux de lame 8
Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845020
EAN / GTIN 4045197438553
Réf. fabricant 845020

Description

Exécution:

Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Lames de qualité très bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche bimatière convexe et mince pour un travail puissant et des coupes précises. Revêtement en Haptoprene ergonomique avec corps en polypropylène antichoc et particulièrement résistant. Travail sûr, car le risque de glissement est minimisé même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Blocage automatique de la lame. Avec 3 lames cassables (845010 réf. 10), 8 morceaux, largeur 18 mm.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845015 réf. 10; 845016 réf.10; 845018 réf. 50; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf.50.