Tournevis dynamométrique électronique 400 cNm

Réf.: 659050 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 115.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±2
  • Logement pour embouts: F 6,3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Norme: DIN EN ISO 6789

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 400 cNm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±2 %
Logement pour embouts F 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 203 mm
Plage de couples 80 cNm - 400 cNm
Résolution 0,1 cNm
Poids 200 g
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement visuel; acoustique
Principe de déclenchement Déclenchement électromécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback avec affichage
Lecture commutable cNm; lbfin
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile LR3
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659050 400
EAN / GTIN 4045197503886
Réf. fabricant 659050 400

Description

Exécution:

Tournevis dynamométrique extrêmement polyvalent avec manche bimatière, grand affichage et adaptateur à changement rapide pour embouts. Dès que la valeur de consigne réglée est atteinte, le tournevis dynamométrique émet un signal visuel et acoustique. Deux modes de travail sont disponibles avec affichages en ligne et de la valeur maximale. Mémorisation jusqu’à 50 valeurs.
Unités de mesure: cNm, lbfin, kgfcm

Utilisation:

Contrôle de couple; serrage contrôlé de vis individuelles ou de petites séries.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange