Tournevis coin-driver, Longueur lame: 45mm

Réf.: 664310 45
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SwissGrip
Longueur lame 45 mm
Longueur totale 150 mm
Matériau poignée Polypropylène résistant aux chocs
Surface Nickelé et chromé
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664310 45
EAN / GTIN 7610733258895
Réf. fabricant 8125.9-45

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée.

Utilisation:

Pour le dévissage de vis en plastique et de bouchons (par ex. couvercle de compartiment à piles) sans endommagement.