Tournevis coin-driver court 45 mm

Réf.: 664311 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant SwissGrip
    Longueur lame 45 mm
    Longueur totale 100 mm
    Matériau poignée Polypropylène résistant aux chocs
    Surface Nickelé et chromé
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 664311 45
    EAN / GTIN 7610733269600
    Réf. fabricant 8126.9-45

    Description

    Exécution:

    Manche avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée.

    Utilisation:

    Pour le dévissage de vis en plastique et de bouchons (par ex. couvercle de compartiment à piles) sans endommagement.