{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 50 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Logement pour embouts | F 6,3 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 203 mm | |
Plage de couples | 10 cNm - 50 cNm | |
Résolution | 0,1 cNm | |
Poids | 200 g | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement électromécanique | |
Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | cNm; lbfin; kgfcm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | LR3 | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659050 50 | |
EAN / GTIN | 4045197503862 | |
Réf. fabricant | 659050 50 |