Clé dynamométrique électronique avec cadran gradué numérique 50 Nm

Réf.: 655550 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 78.00 /pcs.
  • CHF 113.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±2; ±3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 50 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±2 %; ±3 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 388 mm
Plage de couples 10 Nm - 50 Nm
Plage de couples 8 lbfft - 37 lbfft
Résolution 0,01 Nm
Poids 860 g
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Affichage numérique
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile LR3
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données non
Diagonale d'écran 2,8 pouce
Réglage de la valeur de déclenchement Index mobile
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 307 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 655550 50
EAN / GTIN 4045197804327
Réf. fabricant 655550 50

Description

Exécution:

Clé dynamométrique électronique de haute précision avec cadran gradué numérique. Corps en acier, chromé mat, cliquet réversible fixe avec éjecteur. Affichage numérique du couple et indication de l'état des piles. Une seule touche de commande pour la mise en marche et la réinitialisation, arrêt automatique au bout de 2 minutes.
Unité de mesure: Nm, lbfft.
  • Cliquet réversible avec éjecteur.
  • Ecran avec indication de l'état des piles.
  • Une seule touche pour la mise en marche / réinitialisation.
  • Port mini-USB pour recharger les piles.
  • Poignée ergonomique.
Ecran TFT 2,8 pouces avec graduation double (Nm-lbfft).

Fonctionnement:

Lecture de la valeur obtenue pendant le travail sur le cadran, la valeur finale pouvant être retenue pour une lecture ultérieure.
Affichage: Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en cours).

Utilisation:

Pour serrage individuel contrôlé de vis et mesures de contrôle.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Dans le sens horaire ±2 %, dans le sens antihoraire ±3 %.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Câble de charge mini-USB pour écran TFT. Avec valise robuste en plastique

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange