Clé dynamométrique électronique avec cadran gradué numérique 280 Nm

Réf.: 655550 280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 113.00 /pcs.
  • CHF 78.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±2; ±3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple maximal 280 Nm
    Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
    Précision de mesure du couple ±2 %; ±3 %
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Longueur totale L 655 mm
    Plage de couples 56 Nm - 280 Nm
    Plage de couples 40 lbfft - 206 lbfft
    Résolution 0,1 Nm
    Poids 1 650 g
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Affichage numérique
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Type de pile LR3
    Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
    Métrologie électronique
    Possibilité de journalisation des données non
    Diagonale d'écran 3,5 pouce
    Réglage de la valeur de déclenchement Index mobile
    Feedback avec affichage
    Lecture commutable Nm
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
    Norme DIN EN ISO 6789
    Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 567 mm
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 655550 280
    EAN / GTIN 4045197727862
    Réf. fabricant 655550 280

    Description

    Exécution:

    Clé dynamométrique électronique de haute précision avec cadran gradué numérique. Corps en acier, chromé mat, cliquet réversible fixe avec éjecteur. Affichage numérique du couple et indication de l'état des piles. Une seule touche de commande pour la mise en marche et la réinitialisation, arrêt automatique au bout de 2 minutes.
    Unité de mesure: Nm, lbfft.
    • Cliquet réversible avec éjecteur.
    • Ecran avec indication de l'état des piles.
    • Une seule touche pour la mise en marche / réinitialisation.
    • Port mini-USB pour recharger les piles.
    • Poignée ergonomique.
    Ecran TFT 3,5 pouces avec graduation double (Nm-lbfft).

    Fonctionnement:

    Lecture de la valeur obtenue pendant le travail sur le cadran, la valeur finale pouvant être retenue pour une lecture ultérieure.
    Affichage: Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en cours).

    Utilisation:

    Pour serrage individuel contrôlé de vis et mesures de contrôle.

    Norme:

    Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

    Précision:

    Dans le sens horaire ±2 %, dans le sens antihoraire ±3 %.

    Données d'utilisation:

    Légende du schéma et de la formule:

    L1 = longueur de levier sans embout
    l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
    L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
    L4 = mesure étalon de l’embout
    L = longueur totale de l’outil
    T1 = couple à régler
    T2 = couple prescrit

    Livraison:

    Câble de charge mini-USB pour écran TFT. Avec valise robuste en plastique

    Remarque(s):

    La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange