Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Revêtement TiN, Hexagonal: 6mm

Réf.: 643233 6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 6 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 7422
⌀ côté entraînement 23 mm
Longueur 60 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Exécution Revêtement TiN
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Avec tête sphérique non
Avec bague de maintien non
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 643233 6
EAN / GTIN 4000896046942
Réf. fabricant 986-6
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.
Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion très élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Idéal pour les sollicitations permanentes, p. ex. lors de vissages en série.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillement. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.