{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 7422 | |
⌀ côté entraînement | 23 mm | |
Longueur | 60 mm | |
Profil d'entraînement | Clé 6 pans | |
Exécution | Revêtement TiN | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Avec tête sphérique | non | |
Avec bague de maintien | non | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 643233 5 | |
EAN / GTIN | 4000896046935 | |
Réf. fabricant | 986-5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
⌀ drive end | 23 | 23.5 |
Drive profile | Clé 6 pans | Hexagon screwdriver |
Square drive | 1/2 | 1/2 |
Length | 60 | 140 |
Hexagon | 5 | 5 |
Material | Acier au chrome-vanadium | Chrome vanadium steel |
Type of product | Douille | Socket insert |