{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 4 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 7422 | |
⌀ côté entraînement | 23 mm | |
Longueur | 60 mm | |
Profil d'entraînement | Clé 6 pans | |
Exécution | Revêtement TiN | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Avec tête sphérique | non | |
Avec bague de maintien | non | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 643233 4 | |
EAN / GTIN | 4000896046928 | |
Réf. fabricant | 986-4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Revêtement TiN, Hexagonal: 4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 11.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 6.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
70 article(s) en stock
CHF 8.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 14.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 23 mm | 24 mm | 22,5 mm | 21,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé 6 pans | Clé 6 pans | Clé 6 pans | Clé 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 60 mm | 58 mm | 60 mm | 140 mm |
Avec tête sphérique | non | |||
Hexagonal | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |