Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Revêtement TiN 12 mm

Réf.: 643233 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hexagonal 12 mm
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Norme DIN 7422
    ⌀ côté entraînement 24,6 mm
    Longueur 60 mm
    Profil d'entraînement Clé 6 pans
    Exécution Revêtement TiN
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Avec tête sphérique non
    Avec bague de maintien non
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 643233 12
    EAN / GTIN 4000896046881
    Réf. fabricant 986-12

    Description

    Exécution:

    Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.
    Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion très élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

    Utilisation:

    Idéal pour les sollicitations permanentes, p. ex. lors de vissages en série.

    Norme:

    DIN 7422

    Matière(s):

    Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillement. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.