Boîte 23-3

Réf.: 630320 23-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 237 mm
Dim. ext., l 205 mm
Dim. ext., H 116 mm
Dim. int., L 231 mm
Dim. int., l 191 mm
Dim. int., H 105 mm
Type de produit Boîte

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630320 23-3
EAN / GTIN 4045197610966
Réf. fabricant 630320 23-3

Description

Utilisation:

Pour le rangement polyvalent de divers outils.