Boîte 22-2

Réf.: 630320 22-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 197 mm
Dim. ext., l 114 mm
Dim. ext., H 89 mm
Dim. int., L 191 mm
Dim. int., l 101 mm
Dim. int., H 78 mm
Type de produit Boîte

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630320 22-2
EAN / GTIN 4045197610928
Réf. fabricant 630320 22-2

Description

Utilisation:

Pour le rangement polyvalent de divers outils.