Boîte 23-2

Réf.: 630320 23-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 237 mm
Dim. ext., l 205 mm
Dim. ext., H 90 mm
Dim. int., L 231 mm
Dim. int., l 191 mm
Dim. int., H 78 mm
Type de produit Boîte

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630320 23-2
EAN / GTIN 4045197610959
Réf. fabricant 630320 23-2

Description

Utilisation:

Pour le rangement polyvalent de divers outils.