Boîte 22-1

Réf.: 630320 22-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 197 mm
Dim. ext., l 114 mm
Dim. ext., H 62 mm
Dim. int., L 191 mm
Dim. int., l 101 mm
Dim. int., H 52 mm
Type de produit Boîte

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630320 22-1
EAN / GTIN 4045197610911
Réf. fabricant 630320 22-1

Description

Utilisation:

Pour le rangement polyvalent de divers outils.