Boîte, Type: 4-1

Réf.: 630310 4-1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 492 mm
Dim. ext., l 247 mm
Dim. ext., H 66 mm
Dim. int., L 485 mm
Dim. int., l 230 mm
Dim. int., H 54 mm
Type de produit Boîte

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630310 4-1
EAN / GTIN 4045197681638
Réf. fabricant 630310 4-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Assortiments jusqu'au cat. 49 630013, 630023, 634800, 637713, 637813, 637913, 638013, 638025, 639063, 680150.