Clé à ergot avec tenon 68/75 mm

Réf.: 628500 68/75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ ext. écrous (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 1810A
    Référence fabricant DIN 1810B
    Pour ⌀ ext. écrous 68 mm - 75 mm
    Longueur totale 240 mm
    ⌀ tenon 6 mm
    Type de produit Clés à ergots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628500 68/75
    EAN / GTIN 4020772054977
    Réf. fabricant 54973

    Description

    Exécution:

    Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et bruni.
    Clés à ergots avec tenon suivant DIN 1810B.

    Utilisation:

    Pour écrous à trous latéraux DIN 1816.