Clé à ergot avec tenon 40/42 mm

Réf.: 628500 40/42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ ext. écrous (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1810A
Référence fabricant DIN 1810B
Pour ⌀ ext. écrous 40 mm - 42 mm
Longueur totale 170 mm
⌀ tenon 4 mm
Type de produit Clés à ergots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628500 40/42
EAN / GTIN 4020772054939
Réf. fabricant 54932

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et bruni.
Clés à ergots avec tenon suivant DIN 1810B.

Utilisation:

Pour écrous à trous latéraux DIN 1816.