Clé à ergot avec tenon 45/50 mm

Réf.: 628500 45/50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ ext. écrous (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 1810A
    Référence fabricant DIN 1810B
    Pour ⌀ ext. écrous 45 mm - 50 mm
    Longueur totale 206 mm
    ⌀ tenon 5 mm
    Type de produit Clés à ergots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628500 45/50
    EAN / GTIN 4020772054946
    Réf. fabricant 54940

    Description

    Exécution:

    Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et bruni.
    Clés à ergots avec tenon suivant DIN 1810B.

    Utilisation:

    Pour écrous à trous latéraux DIN 1816.