C-hook (pin) spanner with pin 30/32 mm

Réf.: 628500 30/32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

for external nut ⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 1810A
    Référence fabricant DIN 1810B
    Pour ⌀ ext. écrous 30 mm - 32 mm
    Longueur totale 136 mm
    ⌀ tenon 4 mm
    Type de produit Clés à ergots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628500 30/32
    EAN / GTIN 4020772054915
    Réf. fabricant 54916

    Description

    Version:

    Special steel, drive head ground, hardened and burnished.
    Hook spanner with round pin to DIN 1810 B.

    Application:

    For DIN 1816 capstan nuts.