Tournevis électronique pour vis 6 pans Kraftform Micro 1,5 mm

Réf.: 627470 1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 2054 Micro
Hexagonal 1,5 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 157 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627470 1,5
EAN / GTIN 4013288175120
Réf. fabricant 05118066001

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant (pour un positionnement aisé avec l’index et un travail de précision). Zone de vissage rapide de forme optimale pour un serrage rapide et efficace avec zone de force pour la transmission de couples plus élevés.
Lames en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, extrémité noire. Le profil Hex-Plus empêche la déformation de la tête de vis et transmet plus de couple.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Egalement idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d’ajustage.