Tournevis électronique pour vis 6 pans Kraftform Micro 0,7 mm

Réf.: 627470 0,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 2054 Micro
    Hexagonal 0,7 mm
    Longueur lame 40 mm
    Longueur totale 137 mm
    Profil d'entraînement Clé hexagonale
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627470 0,7
    EAN / GTIN 4013288032072
    Réf. fabricant 05118060001

    Description

    Exécution:

    Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant (pour un positionnement aisé avec l’index et un travail de précision). Zone de vissage rapide de forme optimale pour un serrage rapide et efficace avec zone de force pour la transmission de couples plus élevés.
    Lames en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, extrémité noire. Le profil Hex-Plus empêche la déformation de la tête de vis et transmet plus de couple.

    Utilisation:

    Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Egalement idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d’ajustage.