Jeu de tournevis pour l'électronique 6 pans Kraftform Micro, Nombre de tournevis: 7

Réf.: 627475 7
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 7
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Capuchon pivotant oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627475 7
EAN / GTIN 4013288101686
Réf. fabricant 05259104001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant (pour un positionnement aisé avec l’index et un travail de précision). Zone de vissage rapide de forme optimale pour un serrage rapide et efficace et zone de force pour la transmission de couples plus élevés.
Lames en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, extrémité noire. Le profil Hex-Plus empêche la déformation de la tête de vis et transmet plus de couple.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Egalement idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d’ajustage.

Livraison:

1 tournevis pour l'électronique de chaque 627470: Réf. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3