• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Jeux de tournevis électroniques Kraftform-Micro, Nombre de tournevis: 25

Réf.: 667170 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Kraftform Micro Big Pack 1
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour vis TORX-PLUS®; Clé à douilles 6 pans; Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis pour vis Microstix®; Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667170 25
EAN / GTIN 4013288209580
Réf. fabricant 05134000001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche avec capuchon de centrage pivotant et zone de vissage rapide. Lame en acier spécial.
“Big Pack” 25 pièces dans une trousse en tissu.

Livraison:

25 tournevis dans une trousse en tissu.
1 tournevis pour Phillips de chaque, réf. 000; 00; 0.
1 tournevis pour Torx® de chaque, réf. TX1; TX3.
1 tournevis pour Torx® avec fonction de blocage de chaque réf. TX5; TX6; TX7; TX8; TX10.
1 tournevis pour TorxPlus® réf. 1IPR.
1 tournevis pour 6 pans creux 627470 de chaque, réf. 0,9; 1,3; 1,5; 2.
1 tournevis pour vis à fente de chaque, réf. 1,0; 1,8; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0.
1 tournevis à douille pour 6 pans mâle de chaque, réf. 4; 5,5.
1 tournevis pour Microstix® réf. m × 40 mm.
1 extracteur 3,5×50 mm.

Remarque(s):

“Big Pack” ESD de 25 pièces disponible sous le code art. 669924 réf. 25.