Tournevis pour Torx® TX9

Réf.: 625400 TX9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série multicraft
    Profil Torx® TX9
    Longueur lame 60 mm
    Longueur totale 155 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Matériau lame Acier spécial PB Swiss Tools
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 625400 TX9
    EAN / GTIN 7610733087273
    Réf. fabricant 6400.9-60

    Description

    Exécution:

    Manche «multicraft» particulièrement maniable, même avec les mains couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. A partir de la réf. TX27, avec six pans pour prise de clé.