Tournevis pour Torx®, Profil Torx®: TX45

Réf.: 625400 TX45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série multicraft
Profil Torx® TX45
Longueur lame 145 mm
Longueur totale 265 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier spécial PB Swiss Tools
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625400 TX45
EAN / GTIN 7610733087358
Réf. fabricant 6400.45-145

Description

Ausführung:

„multicraft“-Kraftheft besonders griffig, selbst mit öligen Händen. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX27 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.