Tournevis pour Torx®, Profil Torx®: TX6

Réf.: 625400 TX6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série multicraft
Profil Torx® TX6
Longueur lame 50 mm
Longueur totale 110 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier spécial PB Swiss Tools
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625400 TX6
EAN / GTIN 7610733072408
Réf. fabricant 6400.6-50

Description

Exécution:

Manche «multicraft» particulièrement maniable, même avec les mains couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. A partir de la réf. TX27, avec six pans pour prise de clé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier