Tournevis pour Torx® TX8

Réf.: 625400 TX8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série multicraft
Profil Torx® TX8
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 150 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier spécial PB Swiss Tools
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625400 TX8
EAN / GTIN 7610733087266
Réf. fabricant 6400.8-60

Description

Exécution:

Manche «multicraft» particulièrement maniable, même avec les mains couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. A partir de la réf. TX27, avec six pans pour prise de clé.