{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX8 | |
Longueur lame | 60 mm | |
Longueur totale | 142 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® avec trou | |
Fonction de blocage | non | |
Matériau lame | Acier spécial au chrome-vanadium | |
Matériau poignée | Haptoprene bimatière | |
Surface | Nickelé et chromé | |
Pointe | noir | |
Capuchon pivotant | non | |
Tête sphérique | non | |
Alésage dans le profil Torx® | oui | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 625332 TX8 | |
EAN / GTIN | 4067263012870 | |
Réf. fabricant | 625332 TX8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |