{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX20 | |
Longueur lame | 100 mm | |
Longueur totale | 200 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® avec trou | |
Fonction de blocage | non | |
Matériau lame | Acier spécial au chrome-vanadium | |
Matériau poignée | Haptoprene bimatière | |
Surface | Nickelé et chromé | |
Pointe | noir | |
Capuchon pivotant | non | |
Tête sphérique | non | |
Alésage dans le profil Torx® | oui | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 625332 TX20 | |
EAN / GTIN | 4067263012931 | |
Réf. fabricant | 625332 TX20 |