Tournevis pour Torx®, avec manche bimatière en Haptoprene TX40

Réf.: 625332 TX40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil Torx® TX40
    Longueur lame 140 mm
    Longueur totale 260 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec trou
    Fonction de blocage non
    Matériau lame Acier spécial au chrome-vanadium
    Matériau poignée Haptoprene bimatière
    Surface Nickelé et chromé
    Pointe noir
    Capuchon pivotant non
    Tête sphérique non
    Alésage dans le profil Torx® oui
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 625332 TX40
    EAN / GTIN 4067263012986
    Réf. fabricant 625332 TX40

    Description

    Exécution:

    Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. A partir de la réf. TX30, avec six pans pour prise de clé.

    Avantage(s):

    Conviennent également aux vis avec tige de sécurité grâce à l’alésage dans le profil Torx®.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier