Tournevis pour Torx®, avec manche bimatière en Haptoprene, Profil Torx®: TX15/200

Réf.: 625332 TX15/200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX15
Longueur lame 200 mm
Longueur totale 295 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec trou
Fonction de blocage non
Matériau lame Acier spécial au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene bimatière
Surface Nickelé et chromé
Pointe noir
Capuchon pivotant non
Tête sphérique non
Alésage dans le profil Torx® oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625332 TX15/200
EAN / GTIN 4067263012924
Réf. fabricant 625332 TX15/200

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. A partir de la réf. TX30, avec six pans pour prise de clé.

Avantage(s):

Conviennent également aux vis avec tige de sécurité grâce à l’alésage dans le profil Torx®.