Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale bimatière en Haptoprene TX8

Réf.: 625152 TX8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX8
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 146 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene
Type de queue ronde
Surface Nickelé et chromé
Pointe noir
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625152 TX8
EAN / GTIN 4067263012764
Réf. fabricant 625152 TX8

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. Réf. TX20 − TX40 avec entraînement latéral.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale bimatière en Haptoprene  TX8

Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale bimatière en Haptoprene TX8

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  5.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF  2.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® Tournevis pour vis TORX®
Longueur totale 146 75
Longueur lame 100 40
Pointe noir noir
Matériau Acier au chrome-vanadium
Profil Torx® TX8 TX8
Type de produit Tournevis Tournevis