Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale bimatière en Haptoprene TX30

Réf.: 625152 TX30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil Torx® TX30
    Longueur lame 125 mm
    Longueur totale 187 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Matériau poignée Haptoprene
    Type de queue ronde
    Surface Nickelé et chromé
    Pointe noir
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 625152 TX30
    EAN / GTIN 4067263012825
    Réf. fabricant 625152 TX30

    Description

    Exécution:

    Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. Réf. TX20 − TX40 avec entraînement latéral.