Jeu de tournevis pour Torx®, avec poignée transversale en Haptoprene, dans un support en tôle Easyfix 8 pièces 8

Réf.: 625166 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 8
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene
Type de queue ronde
Surface Nickelé et chromé
Pointe noir
Tête sphérique sur la branche longue non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625166 8
EAN / GTIN 4067263982166
Réf. fabricant 625166 8

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en alliage spécial au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. Réf. TX20 − TX40 avec entraînement latéral.

Livraison:

1 tournevis de chaque 625152: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Remarque(s):

Les supports Easyfix peuvent aussi être utilisés de manière flexible dans des panneaux perforés GARANT et des échelles GARANT avec des logements Easyfix.