Jeu de tournevis pour Torx® avec poignée en T, Nombre d'outils: 8

Réf.: 953171 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×16

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×16
Largeur 200 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 16
Nombre d'outils 8
Exécution Avec tournevis
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953171 8
EAN / GTIN 4067263723295
Réf. fabricant 953171 8

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953171: 1 pièce
Tournevis GARANT pour Torx® avec poignée transversale 625152 réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 pièce de chaque