Clé à douilles avec manche bimatière en Haptoprene 5,5 mm

Réf.: 622152 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
144 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5,5 mm
Longueur totale 190 mm
Longueur lame 90 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Poignée ergonomique Ergonomique, droit
Matériau lame Acier au chrome-vanadium
Matériau manche Haptoprene bimatière
Surface lame Nickelé et chromé
Lame et manche amovibles non
Avec rallonge(s) non
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622152 5,5
EAN / GTIN 4067263012597
Réf. fabricant 622152 5,5

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé à douilles avec manche bimatière en Haptoprene  5,5 mm

Clé à douilles avec manche bimatière en Haptoprene 5,5 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
144 article(s) en stock
CHF  9.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
10,30 CHF
CHF  5.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® Clé à douilles 6 pans
Poignée ergonomique Ergonomique, droit Ergonomique, droit
Longueur totale 190 mm 190 mm
Longueur lame 90 mm 90 mm
Avec rallonge(s) non non
Ouverture 5,5 mm 5,5 mm
Type de produit Clé à douilles Clé à douilles